Rittal - 50 SK Cartouche filtrante G2 SK3238 - 3322705


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 120 mm
hauteur - 120 mm
profondeur - 12 mm
classe de filtre - G2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177695542
Réf. Sonepar
00334322705
Réf. Fournisseur
3322705
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
120 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
12 mm
classe de filtre:
G2
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
blanc
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre