Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - 50 Vis cruciforme M6 x 16 mm - 7094100

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 50 Vis cruciforme M6 x 16 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 16 mm

  • système à vis - cruciforme

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177663015

Réf. Sonepar

00334766301

Réf. Fournisseur

7094100

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

autre

forme de la tête/extrémité:

tête ronde bombée

taille de fil (M..):

6

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

16 mm

système à vis:

cruciforme

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

longueur de filetage:

16 mm

type de filetage:

métrique

avec rondelle:

Oui

50 Vis cruciforme M6 x 16 mm