Rittal - 50 Vis Torx M6x16 mm - 7094140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée
taille de fil (M..) - 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 16 mm
système à vis - Torx
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177663053
Réf. Sonepar
00334766305
Réf. Fournisseur
7094140
Marque
Rittal
matériau:
autre
forme de la tête/extrémité:
tête ronde bombée
taille de fil (M..):
6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
16 mm
système à vis:
Torx
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
longueur de filetage:
16 mm
type de filetage:
métrique
avec rondelle:
Oui


