Rittal - 50 Visserie 19" M6 - 7000990


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 6
adapté à l'épaisseur du matériau - 0 mm
avec vis - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177122581
Réf. Sonepar
00334712258
Réf. Fournisseur
7000990
Marque
Rittal
matériau:
autre
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
6
adapté à l'épaisseur du matériau:
0 mm
avec vis:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
avec raccordement de mise à la terre:
Non
avec rondelle:
Oui