Rittal - 500 Embout 1,5 mm² longueur 8mm gamme automation systems - 4050733


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
matériau - autre
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177805019
Réf. Sonepar
00334780522
Réf. Fournisseur
4050733
Réf. Commerciale
Rittal
section nominale:
1.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
autre
couleur:
noir
sans halogène:
Non
isolé:
Non
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Oui
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
16
longueur totale:
8 mm