Rittal - 500 Embout 1,5mm²-L8mm-outil à main-500P. gamme automation systems - 4050745

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 500 Embout 1,5mm²-L8mm-outil à main-500P. gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - autre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177805132

Réf. Sonepar

00334780551

Réf. Fournisseur

4050745

Marque

Rittal

section nominale:

1.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

autre

couleur:

noir

sans halogène:

Non

isolé:

Non

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Oui

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

16

longueur totale:

8 mm

500 Embout 1,5mm²-L8mm-outil à main-500P. gamme automation systems - Accessoire et consommable