Rittal - 500 Embout 1mm²-L8mm-outil à main-500P. gamme automation systems - 4050744


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
matériau - autre
couleur - rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177805125
Réf. Sonepar
00334780550
Réf. Fournisseur
4050744
Réf. Commerciale
Rittal
section nominale:
1 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
autre
couleur:
rouge
sans halogène:
Non
isolé:
Non
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Oui
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
18
longueur totale:
8 mm