Rittal - 500 Embout 4mm²-L10mm-outil à main-500P. gamme automation systems - 4050735


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 10 mm
matériau - autre
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177805033
Réf. Sonepar
00334780524
Réf. Fournisseur
4050735
Réf. Commerciale
Rittal
section nominale:
4 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
10 mm
matériau:
autre
couleur:
gris
sans halogène:
Non
isolé:
Non
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Oui
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
12
longueur totale:
10 mm