Rittal - Embout isolé 0,5 mm²-L10mm-orange gamme automation systems - 4050761

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Embout isolé 0,5 mm²-L10mm-orange gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 10 mm

  • matériau - autre

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177815773

Réf. Sonepar

00334781577

Réf. Fournisseur

4050761

Marque

Rittal

section nominale:

0.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

10 mm

matériau:

autre

couleur:

autre

sans halogène:

Non

isolé:

Non

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Oui

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

20

Embout isolé 0,5 mm²-L10mm-orange gamme automation systems - Accessoire et consommable