Rittal - 500 Embout isolé 0,75 mm²-L8mm-blanc gamme automation systems - 4050764


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.75 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
matériau - autre
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177815766
Réf. Sonepar
00334781576
Réf. Fournisseur
4050764
Réf. Commerciale
Rittal
section nominale:
0.75 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
autre
couleur:
autre
sans halogène:
Non
isolé:
Non
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Oui
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
18