Rittal - 500 Vis 6 pans - 2504000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
taille de fil (M..) - 5
diamètre du filetage - 5 mm
longueur - 10 mm
système à vis - hexagone intérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177025684
Réf. Sonepar
00334702568
Réf. Fournisseur
2504000
Marque
Rittal
matériau:
autre
taille de fil (M..):
5
diamètre du filetage:
5 mm
longueur:
10 mm
système à vis:
hexagone intérieur
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
inclinaison du filetage:
1.41 mm
moulage de filetage:
en forme de filetage
auto-foreur:
Non
forme de la tête/extrémité:
autre
trempé:
Non


