Rittal - 500 Vis à tête cylindrique - 2489500

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 500 Vis à tête cylindrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • taille de fil (M..) - 5

  • diamètre du filetage - 5 mm

  • longueur - 12 mm

  • système à vis - Torx

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177462977

Réf. Sonepar

00334746297

Réf. Fournisseur

2489500

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

autre

taille de fil (M..):

5

diamètre du filetage:

5 mm

longueur:

12 mm

système à vis:

Torx

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

inclinaison du filetage:

1.41 mm

moulage de filetage:

en forme de filetage

auto-foreur:

Non

forme de la tête/extrémité:

autre

trempé:

Non

500 Vis à tête cylindrique