Rittal - 6 AdaptatIion d'appareillage - SV - 16A - RiLine Compact L3 - 9635373


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage de barres profilées - 1 barre profilée
finition du raccordement électrique - conducteur rond
courant assigné In - 16 A
épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm
largeur de l'adaptateur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177934566
Réf. Sonepar
00334793456
Réf. Fournisseur
9635373
Réf. Commerciale
Rittal
garnissage de barres profilées:
1 barre profilée
finition du raccordement électrique:
conducteur rond
courant assigné In:
16 A
épaisseur max. de barre conductrice:
10 mm
largeur de l'adaptateur:
18 mm
largeur de rail:
18 mm
distance de rail:
60 mm