Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - 6 AdaptatIion d'appareillage - SV - 63A - RiLine Compact L2 - 9635382

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 6 AdaptatIion d'appareillage - SV - 63A - RiLine Compact L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage de barres profilées - 1 barre profilée

  • finition du raccordement électrique - conducteur rond

  • courant assigné In - 63 A

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

  • largeur de l'adaptateur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177934559

Réf. Sonepar

00334793455

Réf. Fournisseur

9635382

Réf. Commerciale

Rittal

garnissage de barres profilées:

1 barre profilée

finition du raccordement électrique:

conducteur rond

courant assigné In:

63 A

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

18 mm

largeur de rail:

18 mm

distance de rail:

60 mm

6 AdaptatIion d'appareillage - SV - 63A - RiLine Compact L2