Rittal - 6 barre CUPONAL 20x5mm-235A - Distribution de courant - 3582020

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 6 barre CUPONAL 20x5mm-235A - Distribution de courant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 319 A

  • longueur - 2400 mm

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177686557

Réf. Sonepar

00334768657

Réf. Fournisseur

3582020

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

courant assigné In:

319 A

longueur:

2400 mm

largeur:

20 mm

hauteur:

5 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

6 Jeu de barres CUPONAL 20x5mm-235A - Gamme Distribution de courant - Jeux de barres - Jeux de barres - RiLIne