Rittal - 6 barre E-Cu 12X10 - Distribution de courant - 3580100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 0 A
longueur - 0 mm
largeur - 12 mm
hauteur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177219526
Réf. Sonepar
00334721952
Réf. Fournisseur
3580100
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
courant assigné In:
0 A
longueur:
0 mm
largeur:
12 mm
hauteur:
10 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
6 Jeu de barres E-Cu - Largeur des barres de cuivre plates: 15 mm - Épaisseur des barres de cuivre plates: 5 mm - Gamme Distribution de courant - Jeux de barres - Jeux de barres - RiLIne