Rittal - 6 barre E-Cu 12X5 - Distribution de courant - 3580000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 210 A
longueur - 2400 mm
largeur - 12 mm
hauteur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177044746
Réf. Sonepar
00334704474
Réf. Fournisseur
3580000
Marque
Rittal
modèle:
autre
courant assigné In:
210 A
longueur:
2400 mm
largeur:
12 mm
hauteur:
5 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
6 Jeu de barres E-Cu - Largeur des barres de cuivre plates: 12 mm - Épaisseur des barres de cuivre plates: 5 mm - Gamme Distribution de courant - Jeux de barres - Jeux de barres - RiLIne


