Rittal - 6 barre E-Cu 15X10 - Distribution de courant - 3581100

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 6 barre E-Cu 15X10 - Distribution de courant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 360 A

  • longueur - 2400 mm

  • largeur - 15 mm

  • hauteur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177219533

Réf. Sonepar

00334721953

Réf. Fournisseur

3581100

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

courant assigné In:

360 A

longueur:

2400 mm

largeur:

15 mm

hauteur:

10 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

6 Jeu de barres E-Cu - Largeur des barres de cuivre plates: 15 mm - Épaisseur des barres de cuivre plates: 10 mm - Gamme Distribution de courant - Jeux de barres - Jeux de barres - RiLIne