Rittal - 6 barre E-Cu 30X5 - Distribution de courant - 3584000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 6 barre E-Cu 30X5 - Distribution de courant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 384 A

  • longueur - 2400 mm

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177044821

Réf. Sonepar

00334704482

Réf. Fournisseur

3584000

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

courant assigné In:

384 A

longueur:

2400 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

5 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

6 Jeu de barres E-Cu - Largeur des barres de cuivre plates: 30 mm - Épaisseur des barres de cuivre plates: 5 mm - Gamme Distribution de courant - Jeux de barres - Jeux de barres - RiLIne