Rittal - 6 Boulon fileté M6 - 9640930

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 6 Boulon fileté M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur - 35 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177444386

Réf. Sonepar

00334744438

Réf. Fournisseur

9640930

Marque

Rittal

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

6

longueur:

35 mm

qualité du matériau:

autre

inclinaison du filetage:

1.41 mm

filetage complet:

Oui

6 Boulons filetés M6