Rittal - 6 Boulon fileté M8 - 9640940


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 8
longueur - 35 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177444379
Réf. Sonepar
00334744437
Réf. Fournisseur
9640940
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
8
longueur:
35 mm
qualité du matériau:
autre
inclinaison du filetage:
1.41 mm
filetage complet:
Oui