Rittal - 6 Charnière panneau latéral - VX25 - RAL7035 - IP55 - 8106260


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
charnière intérieure - Non
charnière extérieure - Oui
charnière ajustable - Non
angle d’ouverture max. - 180 °
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177920958
Réf. Sonepar
00334792095
Réf. Fournisseur
8106260
Réf. Commerciale
Rittal
charnière intérieure:
Non
charnière extérieure:
Oui
charnière ajustable:
Non
angle d’ouverture max.:
180 °
matériau:
acier
traitement de la surface:
non traité
6 Charnière panneau latéral - VX25 - RAL7035 - IP55