Rittal - 6 Equerre support éclairage - 2373000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177022232
Réf. Sonepar
00334702223
Réf. Fournisseur
2373000
Marque
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui


