Rittal - 6 Jeu de câbles AWG6 - 9340890

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 6 Jeu de câbles AWG6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • forme du conducteur - rond

  • largeur de conduite approx. - 0 mm

  • hauteur de conduite approx. - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177502741

Réf. Sonepar

00334750274

Réf. Fournisseur

9340890

Réf. Commerciale

Rittal

matériau du conducteur:

cuivre

section nominale du conducteur:

6 mm²

forme du conducteur:

rond

largeur de conduite approx.:

0 mm

hauteur de conduite approx.:

0 mm

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

diamètre externe approx.:

0 mm

6 Jeu de câbles AWG6