Rittal - 6 Jeu de câbles AWG8 - 9340880

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 6 Jeu de câbles AWG8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 8 mm²

  • forme du conducteur - rond

  • largeur de conduite approx. - 0 mm

  • hauteur de conduite approx. - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177502734

Réf. Sonepar

00334750273

Réf. Fournisseur

9340880

Réf. Commerciale

Rittal

matériau du conducteur:

cuivre

section nominale du conducteur:

8 mm²

forme du conducteur:

rond

largeur de conduite approx.:

0 mm

hauteur de conduite approx.:

0 mm

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

diamètre externe approx.:

0 mm

6 Jeu de câbles AWG8