Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - 6 Ligne jumelle AWG 10 pour adaptat.OM - 9340820

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 6 Ligne jumelle AWG 10 pour adaptat.OM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • forme du conducteur - rond

  • largeur de conduite approx. - 0 mm

  • hauteur de conduite approx. - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177583573

Réf. Sonepar

00334758357

Réf. Fournisseur

9340820

Réf. Commerciale

Rittal

matériau du conducteur:

cuivre

section nominale du conducteur:

10 mm²

forme du conducteur:

rond

largeur de conduite approx.:

0 mm

hauteur de conduite approx.:

0 mm

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

diamètre externe approx.:

0 mm

6 Ligne jumelle AWG 10 pour adaptat.OM