Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 6 Modules de base RiLineX tripolaire, L = 54 mm - 9360150

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 6 Modules de base RiLineX tripolaire, L = 54 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 6

  • hauteur - 246 mm

  • largeur - 54 mm

  • profondeur - 49 mm

  • distance de rail - 60 mm

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177997271

Réf. Sonepar

00334799727

Réf. Fournisseur

9360150

Marque

Rittal

nombre de pôles:

6

hauteur:

246 mm

largeur:

54 mm

profondeur:

49 mm

distance de rail:

60 mm

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

Module de base RiLineX, 3 pôles, largeur 54 mm, avec supports de jeux de barres intégré et modifiable pour le tableau modulaire RiLineX