Rittal - 6 Obturateur d'ouïes de ventilation - 7507760

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
diamètre - 0 mm
matériau - acier
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177550841
Réf. Sonepar
00334755084
Réf. Fournisseur
7507760
Marque
Rittal
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
matériau:
acier
mode de pose:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
pour nombre max. de ventilateurs:
0
finition de la surface:
revêtement par poudre
avec filtre incorporé:
Non
indice de protection (IP):
autre


