Rittal - 6 Rail porteur TS35/15 - 4934000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 6 Rail porteur TS35/15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 555 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177114395

Réf. Sonepar

00334711439

Réf. Fournisseur

4934000

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

profils spéciaux

matériau:

acier

longueur:

555 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

15 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

5 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

6 Rails porteurs TS35/15