Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - 6 Rail porteur TS35/15 - 4937000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 6 Rail porteur TS35/15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 1155 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177114456

Réf. Sonepar

00334711445

Réf. Fournisseur

4937000

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

profils spéciaux

matériau:

acier

longueur:

1155 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

35 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

5 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

6 Rails porteurs TS 35/15