Rittal - 6 Rail profilé en C 30/15 - 4946000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 30 mm
hauteur - 15 mm
longueur - 955 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177114630
Réf. Sonepar
00334711463
Réf. Fournisseur
4946000
Marque
Rittal
largeur:
30 mm
hauteur:
15 mm
longueur:
955 mm
forme de profilé:
profilé en C
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
largeur de rainure:
0 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
sans
largeur de trou:
0 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
couleur:
autre
numéro RAL:
7035


