Rittal - 6 Support d'appareillage - SV - RiLine Compact - 9635390

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
hauteur - 160 mm
largeur - 18 mm
profondeur - 34.5 mm
distance de rail - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177934542
Réf. Sonepar
00334793454
Réf. Fournisseur
9635390
Marque
Rittal
nombre de pôles:
3
hauteur:
160 mm
largeur:
18 mm
profondeur:
34.5 mm
distance de rail:
60 mm
résistance de court-circuit (Icw):
23 kA
6 Support d'appareillage - SV - RiLine Compact


