Rittal - 8 Boulon fileté M10x45 - 9676972


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 10
longueur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177606975
Réf. Sonepar
00334760697
Réf. Fournisseur
9676972
Marque
Rittal
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
10
longueur:
45 mm
qualité du matériau:
autre
inclinaison du filetage:
1.41 mm
filetage complet:
Oui