Rittal - Boulons filetés pour coulisseaux et écrous coulissants M12x40 - 9676981

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 12
longueur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177606913
Réf. Sonepar
00334760691
Réf. Fournisseur
9676981
Marque
Rittal
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
12
longueur:
0 mm
qualité du matériau:
autre
inclinaison du filetage:
1.41 mm
filetage complet:
Oui


