Rittal - 8 Boulon fileté M12x60 - 9676983

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 8 Boulon fileté M12x60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 12

  • longueur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177606937

Réf. Sonepar

00334760693

Réf. Fournisseur

9676983

Marque

Rittal

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

12

longueur:

60 mm

qualité du matériau:

autre

inclinaison du filetage:

1.41 mm

filetage complet:

Oui

8 Boulon fileté M12x60