Rittal - 8 Boulon fileté M12x70 - 9676986


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 12
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177606944
Réf. Sonepar
00334760694
Réf. Fournisseur
9676986
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
12
longueur:
0 mm
qualité du matériau:
autre
inclinaison du filetage:
1.41 mm
filetage complet:
Oui