Rittal - 8 Rallonge adaptat.appar.-démarr.direct - 9635630

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 8 Rallonge adaptat.appar.-démarr.direct

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 45 mm

  • distance de rail - 60 mm

  • résistance de court-circuit (Icw) - 23 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177919846

Réf. Sonepar

00334635630

Réf. Fournisseur

9635630

Marque

Rittal

nombre de pôles:

3

hauteur:

40 mm

largeur:

45 mm

distance de rail:

60 mm

résistance de court-circuit (Icw):

23 kA

8 Rallonge adaptat.appar.-démarr.direct