Rittal - 8 Vis M10 x 45mm - SV - - 9686845


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
distance de rail - 60 mm
résistance de court-circuit (Icw) - 23 kA
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177950245
Réf. Sonepar
00334795024
Réf. Fournisseur
9686845
Réf. Commerciale
Rittal
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
distance de rail:
60 mm
résistance de court-circuit (Icw):
23 kA
matériau:
autre