Rittal - 8 Vis M10 x 55mm - SV - - 9686865

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 8 Vis M10 x 55mm - SV -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • distance de rail - 60 mm

  • résistance de court-circuit (Icw) - 23 kA

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177950252

Réf. Sonepar

00334795025

Réf. Fournisseur

9686865

Marque

Rittal

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

distance de rail:

60 mm

résistance de court-circuit (Icw):

23 kA

matériau:

autre

8 Vis M10 x 55mm - SV -