Rittal - Adapatateur appareillage 1600A 185mm fixation par serrage-départ bas-trip.-1P - 9677710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage de barres profilées - sans
finition du raccordement électrique - autre
courant assigné In - 1600 A
épaisseur min. de barre conductrice - 10 mm
épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177707078
Réf. Sonepar
00334770707
Réf. Fournisseur
9677710
Marque
Rittal
garnissage de barres profilées:
sans
finition du raccordement électrique:
autre
courant assigné In:
1600 A
épaisseur min. de barre conductrice:
10 mm
épaisseur max. de barre conductrice:
10 mm
largeur de l'adaptateur:
300 mm
largeur de rail:
0 mm
distance de rail:
60 mm


