Rittal - Adapatateur appareillage 630A 185mm - 9677770


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage de barres profilées - sans
finition du raccordement électrique - autre
courant assigné In - 630 A
épaisseur min. de barre conductrice - 10 mm
épaisseur max. de barre conductrice - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177802322
Réf. Sonepar
00334780239
Réf. Fournisseur
9677770
Réf. Commerciale
Rittal
garnissage de barres profilées:
sans
finition du raccordement électrique:
autre
courant assigné In:
630 A
épaisseur min. de barre conductrice:
10 mm
épaisseur max. de barre conductrice:
120 mm
largeur de l'adaptateur:
150 mm
largeur de rail:
0 mm
distance de rail:
60 mm