Rittal - Adaptat.raccord.tétrapol. - 9342514

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Adaptat.raccord.tétrapol.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage de barres profilées - sans

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant assigné In - 0 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177551763

Réf. Sonepar

00334755176

Réf. Fournisseur

9342514

Marque

Rittal

garnissage de barres profilées:

sans

finition du raccordement électrique:

autre

courant assigné In:

0 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

120 mm

largeur de rail:

18.5 mm

distance de rail:

60 mm

Adaptat.raccord.tétrapol.