Rittal - Adaptateur d'appareillage 100A-690V - 9342410


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- garnissage de barres profilées - sans 
- finition du raccordement électrique - conducteur rond/barres de cuivre laminées 
- courant assigné In - 100 A 
- épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm 
- épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4028177503762
Réf. Sonepar
00334750376
Réf. Fournisseur
9342410
Marque
Rittal
garnissage de barres profilées:
sans
finition du raccordement électrique:
conducteur rond/barres de cuivre laminées
courant assigné In:
100 A
épaisseur min. de barre conductrice:
5 mm
épaisseur max. de barre conductrice:
10 mm
largeur de l'adaptateur:
72 mm
largeur de rail:
10 mm
distance de rail:
60 mm


