Rittal - Adaptateur d'appareillage Mini-PLS 25A - 9615100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage de barres profilées - sans
finition du raccordement électrique - autre
courant assigné In - 25 A
épaisseur min. de barre conductrice - 0 mm
épaisseur max. de barre conductrice - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177192553
Réf. Sonepar
00334719255
Réf. Fournisseur
9615100
Réf. Commerciale
Rittal
garnissage de barres profilées:
sans
finition du raccordement électrique:
autre
courant assigné In:
25 A
épaisseur min. de barre conductrice:
0 mm
épaisseur max. de barre conductrice:
0 mm
largeur de l'adaptateur:
45 mm
largeur de rail:
0 mm
distance de rail:
60 mm