Rittal - Adaptateur d'appareillage Mini-PLS 40A - 9617000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage de barres profilées - sans
finition du raccordement électrique - autre
courant assigné In - 40 A
épaisseur min. de barre conductrice - 0 mm
épaisseur max. de barre conductrice - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177140806
Réf. Sonepar
00334714080
Réf. Fournisseur
9617000
Marque
Rittal
garnissage de barres profilées:
sans
finition du raccordement électrique:
autre
courant assigné In:
40 A
épaisseur min. de barre conductrice:
0 mm
épaisseur max. de barre conductrice:
0 mm
largeur de l'adaptateur:
54 mm
largeur de rail:
0 mm
distance de rail:
60 mm


