Rittal - Adaptateur de raccordement 125A-690V - 9342240

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Adaptateur de raccordement 125A-690V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage de barres profilées - sans

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant assigné In - 125 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177522947

Réf. Sonepar

00334752294

Réf. Fournisseur

9342240

Marque

Rittal

garnissage de barres profilées:

sans

finition du raccordement électrique:

autre

courant assigné In:

125 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

55 mm

largeur de rail:

10 mm

distance de rail:

60 mm

Adaptateur de raccordement 125A-690V