Rittal - Adaptateur disjoncteur 160A tripol. - 9635110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage de barres profilées - sans
finition du raccordement électrique - autre
courant assigné In - 160 A
largeur de l'adaptateur - 90 mm
distance de rail - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177951846
Réf. Sonepar
00334795184
Réf. Fournisseur
9635110
Réf. Commerciale
Rittal
garnissage de barres profilées:
sans
finition du raccordement électrique:
autre
courant assigné In:
160 A
largeur de l'adaptateur:
90 mm
distance de rail:
60 mm