Rittal - Adaptateur encliquetable - 3110200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 0 A
finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)
plage de réglage de la température - 0...0 °C
mode de pose - autre
avec affichage numérique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177188723
Réf. Sonepar
00334718872
Réf. Fournisseur
3110200
Réf. Commerciale
Rittal
courant assigné In:
0 A
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
plage de réglage de la température:
0...0 °C
mode de pose:
autre
avec affichage numérique:
Non