Rittal - Adaptateur IoT climatiseurs Blue e - SK - - 3124310

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Adaptateur IoT climatiseurs Blue e - SK -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - autre

  • mode de pose - autre

  • protocole - TCP/IP

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177939059

Réf. Sonepar

00334793905

Réf. Fournisseur

3124310

Réf. Commerciale

Rittal

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

autre

mode de pose:

autre

protocole:

TCP/IP

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

0

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Oui

serveur Web:

Oui

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

autre

Adaptateur IoT climatiseurs Blue e - SK -