Rittal - Adaptateur OM 32A-690V-AWG10 - 9340460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage de barres profilées - sans
finition du raccordement électrique - autre
courant assigné In - 32 A
épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm
épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177502567
Réf. Sonepar
00334750256
Réf. Fournisseur
9340460
Marque
Rittal
garnissage de barres profilées:
sans
finition du raccordement électrique:
autre
courant assigné In:
32 A
épaisseur min. de barre conductrice:
5 mm
épaisseur max. de barre conductrice:
10 mm
largeur de l'adaptateur:
55 mm
largeur de rail:
0 mm
distance de rail:
60 mm


